Axiális golyóscsapágyak NSK 54211, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 49.6 mm
Thrust Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:54211
Rubix:575481
EAN:0029176029660


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 49.6 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK 54211U Axiális golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 49.6 mm |
| Csapágy típusa | kettős hatás |
| Sorozat | 542 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 1.12 kg |
| Vastagság | 49.6 mm |
| Tömítés | open (no seals) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 70000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre