Axiális golyóscsapágyak SKF BA 7, Belső átmérő: 7 mm | Külső átmérő: 17 mm | Szélesség: 6 mm
Thrust Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:BA 7
Rubix:218373
gyártó:823
EAN:7316570607802

Termék leírás : SKF BA 7 axiális golyóscsapágy
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 6x17x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6,7 g |
| Belső átmérő | 7 mm |
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | ba |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.0065 kg |
| Vastagság | 6 mm |
| Referencia sebesség | 14000 rpm |
| Tömítés | without / open |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 2510 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre