Axiális golyóscsapágyak SKF 51116, Belső átmérő: 80 mm | Külső átmérő: 105 mm | Szélesség: 19 mm

Thrust Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:51116
Rubix:64348
gyártó:39565
EAN:7316576677687
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő105 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 51116 axiális(támasztó) csapágy


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Erősségek

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x105x105 mm
Logisztikai Tömeg401 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő105 mm
Szélesség19 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat511
Ketrecacél
Súly0.42 kg
Vastagság19 mm
Referencia sebesség3000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca44900 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban