Axiális golyóscsapágyak SKF 53320, Belső átmérő: 100 mm | Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 59.2 mm

Thrust Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:53320
Rubix:544757
gyártó:39919
EAN:7316577121424
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség59.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 53320 axiális(támasztó) csapágy


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)59,2x170x170 mm
Logisztikai Tömeg4940 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség59.2 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat533
Ketrecacél
Súly5.95 kg
Vastagság59.2 mm
Referencia sebesség1300 rpm
Tömítésopen (unsealed)
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca225000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban