Axiális golyóscsapágyak SKF 51209, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 73 mm | Szélesség: 20 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:51209
Rubix:214706
gyártó:39699
EAN:7316577058492
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő73 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Axiális golyOscsapágyak 51209 [SKF]


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Erősségek

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x73x73 mm
Logisztikai Tömeg288 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő73 mm
Szélesség20 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat512
Ketrecacél
Súly0.2998 kg
Vastagság20 mm
Referencia sebesség3600 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca39000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban