Axiális golyóscsapágyak SKF 51226, Belső átmérő: 130 mm | Külső átmérő: 190 mm | Szélesség: 45 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:51226
Rubix:544800
gyártó:39715
EAN:7316577006868


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : SKF 51226 axiális(támasztó) csapágy
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Erősségek
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x190x190 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3897 g |
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 4 kg |
| Vastagság | 45 mm |
| Referencia sebesség | 1400 rpm |
| Tömítés | open |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 186000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre