Axiális golyóscsapágyak SKF 51230 M, Belső átmérő: 150 mm | Külső átmérő: 215 mm | Szélesség: 50 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:51230 M
Rubix:544799
gyártó:39718
EAN:7316577121127
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 51230 M axiális(támasztó) csapágy


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Erősségek

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)50x215x215 mm
Logisztikai Tömeg6011 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség50 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat512
Ketrecsárgaréz
Súly6.1 kg
Vastagság50 mm
Referencia sebesség1300 rpm
Tömítésopen
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca238000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban