Metrikus szíj Optibelt 10 AT3 / 201 AP
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:10 AT3 / 201 AP
Rubix:606140
gyártó:1027566
EAN:4044978003171


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 201 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 10 AT3 / 201 AP Poliuretán fogasszíj - 1027566
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 201 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 67 |
| Magasság | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre