Egyéb koszorúcsapágyak Timken 344

Timken Tapered Roller Bearing 345

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:344
Rubix:282338
gyártó:100040368
EAN:0053893009193
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 344-20024 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Csomagolt súly327,9 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
Sorozat335
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre