Egyéb koszorúcsapágyak Timken 3578

Timken Tapered Roller Bearing 3500

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:3578
Rubix:261130
gyártó:100027945
EAN:0053893128894
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő87.31 mm
Szélesség30.16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 3578-20024 [TIMKEN]


With a radial and axial load management capability, Timken® high performance conical roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces

Erősségek

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Alkalmazások

Machine tool, Automotive

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Csomagolt súly472,6 g
Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő87.31 mm
Szélesség30.16 mm
Sorozat3500
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre