Referencia
Timken:394D
Rubix:228978
gyártó:100026716
EAN:0053893025995







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 68.26 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 52.39 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 394D-20081 [TIMKEN]
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 616 g |
| Belső átmérő | 68.26 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 52.39 mm |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre