Kúpgörgős csapágyak Timken L319245, Külső átmérő: 130.18 mm | Belső átmérő: 92.08 mm | Szélesség: 20.63 mm
Timken Tapered Roller Bearing L319200
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:L319245
Rubix:587761
EAN:0053893594200


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 92.08 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130.18 mm |
| Szélesség | 20.63 mm |
Termék leírás : TIMKEN L319245
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21,433x113,581x113,581 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 596 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Belső átmérő | 92.08 mm |
| Külső átmérő | 130.18 mm |
| Szélesség | 20.63 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | l319200 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre