Kúpgörgős csapágyak Timken 48506/48750, Külső átmérő: 190.5 mm | Belső átmérő: 128.588 mm | Szélesség: 34.925 mm

Timken tapered roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:48506/48750
Rubix:244003
EAN:0053893357492
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő128.588 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség34.925 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 48506-99401 [TIMKEN]


Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearings

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő128.588 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség34.925 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly3.1 kg
Sorozatts
Teljes csapágy szélesség34.925 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r300000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr177000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban