Referencia
SKF:TLMR 201/38WA2
Rubix:538814
EAN:7316575884994

Termék leírás : SKF TLMR 201/38WA2 olajozó rendszer
The automatic SKF lubricant dispenser is a single-point dispenser for the supply of individual lubrication points. With a relatively high pressure of 30 bar, this lubricator covers long distances and delivers optimal results at difficult to access or dangerous lubrication points. Thanks to its wide temperature range and stable construction, the TLMR lubricator is suitable for operating conditions with varying temperatures and vibrations.
Technikai információk
Jellemzők
| Nyomás | 30 bar |
|---|---|
| Feszültség | 24 V |
| Súly | 0.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre