Referencia
Beta Tools:729LS 22
Rubix:10432793
gyártó:007290522
EAN:8014230030265

Termék leírás : BETA 729LS 22 Hosszú könnyített 1-os gépi dugókulcs, foszfátozott
729 LS22-IMPACT SOCKETS LONG SLIM SERIES
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 108x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 956 g |
| Hossz | 108 mm |
| Végső | foszfát |
| Súly | 956 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
