Referencia
SKF:C 2316
Rubix:542376
gyártó:97247
EAN:7316570749410





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : SKF C 2316 CARB toroidgörgos csapágy
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6199 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | c23 |
| Ketrec | acél |
| Statikus terhelhetőség | 550 N |
| Dinamikus terhelhetőség | 510 N |
| Referencia sebesség | 3400 rpm |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre