Referencia
SKF:NA 6912
Rubix:220254
gyártó:12777
EAN:7316577117298


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : SKF NA 6912 tugörgos radiális csapágy
Double row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes flanges to guide the roller and cage assemblies and has features to facilitate relubrication. It is possible to assemble the inner and outer rings separately, permitting interference fits for shaft and housing and enabling easy maintenance inspections.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x85x85 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 808 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | na 69 |
| Súly | 0.81 kg |
| Referencia sebesség | 6000 rpm |
| Alapértelmezett | ISO 1206-2001; ISO 492:2002; ISO 5753-1:2009 |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 93500 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 204000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre