Referencia
SKF:NA 2208.2RS
Rubix:221398
gyártó:12667
EAN:7316577011978


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF NA 2208.2RS támasztógörgo peremes gyuruvel
Support rollers (yoke-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a single row needle roller bearing with an inner ring and have a thick-walled outer ring with a crowned running surface. They are supplied sealed and are ready-to-mount. The inner ring contains a lubrication hole to facilitate relubrication. The inner ring can be mounted separately from the outer ring and roller and cage assembly.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 595 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | na22 |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 36900 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 58500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre