Referencia
SKF:NA 4904.2RS
Rubix:240543
gyártó:12713
EAN:7316577012081


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NA 4904.2RS [SKF]
Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication. The inner ring contains an additional lubrication hole.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 18x37x37 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 78 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | na |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19400 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 22400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre