Referencia
SKF:NA 4917
Rubix:240837
gyártó:12752
EAN:7316577012234


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : SKF NA 4917 tugörgos radiális csapágy
Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1250 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | na 49 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 1.25 kg |
| Referencia sebesség | 4000 rpm |
| Vastagság | 35 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 108000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 250000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre