Referencia
FAG:LR204-2RSR
Rubix:554988
gyártó:0502741390000
EAN:4064328273269


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : INA LR204-2RSR Támasztó görgo
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre
Erősségek
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Alkalmazások
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 14x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 150 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lr2..-2rs/2rsr |
| Referencia sebesség | 8000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre