Csapos támasztógörgők SKF RSTO 6 TN
Support rollers (Yoke-type track rollers)
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:RSTO 6 TN
Rubix:224752
gyártó:21635
EAN:7316571028149


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 9.8 mm |
Termék leírás : Csapos támasztOgörgok RSTO 6 TN [SKF]
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 9,8x19x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 9.8 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | rsto |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 3740 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre