Referencia
INA:LR207-X-2RSR>A
Rubix:10013368


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : LR207-X-2RSR>A [INA]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | lr207 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 12400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre