Szabadonfutó csapágyak Tsubaki TSS50

TSS-20 CAM CLUTCH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:TSS50
Rubix:10417613
gyártó:5002000500
EAN:8718472212228
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH TSS 50

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI TSS-50 Tengelykapcsoló - 5002000500


Tsubaki TSS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as series 62 ball bearings. This design provides easy handling and installation, ideal for general applications.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg545 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Sorozattss
Súly0.545 kg
Referencia sebesség1200 rpm
Teljes csapágy szélesség20 mm
Perm. Nyomaték403 N.m
AlapértelmezettDIN 6885. 3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre