Keményfém betétes szerszámok Esztergakés ISO 3 1616 M10J
Turning Tool
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Esztergakés:ISO 3 1616 M10J
Rubix:10022462
gyártó:031616M10

Dokumentumok
Termék leírás : Esztergakés, forrasztott lapkás, sarok ISO3 16x16mm M10
Alkalmazások
Turning
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 110 mm |
|---|---|
| Szerszám iránya | jobb |
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
