Plummer blokk ház Timken E-P2B-TRB-2 3/16
Type-E Tapered Roller Bearing 2-Bolt Pillow Block
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:E-P2B-TRB-2 3/16
Rubix:398256
EAN:0053893606781


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55.563 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 200.025 mm |
| Tengelymagasság | 63.5 mm |
Termék leírás : Álló házas egységek E-P2B-TRB-2 3/16 [TIMKEN]
Timken inch pillow block housing unit
Timken pillow block housing unit (Type E) with tapered roller bearing for inch shafts. Fixed (Non-Expansion), E-Coat housing and high-performance seal.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55.563 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 200.025 mm |
| Tengelymagasság | 63.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 95.25 mm |
| Külső átmérő | 95.25 mm |
| Rögzítés | 19.05 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 15.875 mm |
| Magasság | 127 mm |
| Hossz | 244.475 mm |
| Tömítés | timken triple-lip / double-lip & triple-barrier dichtung (type e secondary sealing system) |
| Sorozat | type e (trb: kegelrollenlager in stehlagergehäuse) |
| Súly | 6.8 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 214404.3 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48485.6 N |
| Szélesség | 66.675 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre