Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 40422313

U-ring T 20

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40422313
Rubix:264626
gyártó:40422313
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő32 mm
Külső átmérő40 mm
Magasság5.7 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Rúdtömítések 32X40X5.7 T20 95AUV142 [SIMRIT]


The T 20 lip seal is a single-acting rod seal with an asymmetrical profile, recessed inner lip and a tight fit on the outer diameter. Among other things, it is suitable for standardized installation spaces in accordance with ISO 5597 and is well suited as a secondary seal within a sealing system.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő32 mm
Külső átmérő40 mm
Magasság5.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre