Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral Timken UC207, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 20 mm
UC 200 Wide Inner Ring Ball Bearings - Set Screw Locking
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:UC207
Rubix:571744
EAN:0087796069480


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TIMKEN UC207
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Erősségek
Ball bearing housed units includes set screw locking, eccentric locking collar and tapered bore for use with adapter sleeve locking series and provides reliable products readily available for the most popular applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | uc |
| Teljes csapágy szélesség | 48 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre