Referencia
NSK:UCFC209D1
Rubix:220189
gyártó:UCFC209D1 N
EAN:00029176574184


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 93.3 mm |
Termék leírás : NSK UCFC209D1 Peremes házas egység
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 93.3 mm |
| Magasság | 52.2 mm |
| Hossz | 160 mm |
| Sorozat | ucfc |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Súly | 3.2 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre