Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853177

UNION 90° ELBOW FITTINGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853177
Rubix:10171655
EAN:3660338093470
SOCKET ELBOW   6

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 853177 - SOCKET ELBOW OD 6


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 16
Hossz36.4 mm
Min. hőfok-20 °C
Csatlakozás 26
Max. hőfok80 °C
Üzemi nyomás16 bar
Metrikus külső csőátmérő6 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre