Nyomószerelvény - cső-cső Mecaline 858574

UNION STRAIGHT PUSH-ON FITTING

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:858574
Rubix:10172288
EAN:3660338136443
STRAIGHT UNION  5X3

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő5 mm
Csatlakozási átmérő 25 mm

Dokumentumok

Termék leírás : 858574 - STRAIGHT UNION 5X3


Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő5 mm
Csatlakozási átmérő 25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre