Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853198

UNION STRAIGHT REDUCTION FITTINGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853198
Rubix:10171680
EAN:3660338093647
REDUCER Exterior tube diameter mm 8

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 853198 - REDUCER OD 6-8


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
858826 12-6 Metal body

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 18
Hossz41.6 mm
Min. hőfok-20 °C
Csatlakozás 26
Max. hőfok80 °C
Üzemi nyomás15 bar
Metrikus külső csőátmérő8 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre