Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 853201
UNION STRAIGHT REDUCTION FITTINGS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:853201
Rubix:10171683
EAN:3660338093678

Dokumentumok
Termék leírás : 853201 - REDUCER OD 8-12
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
858826 12-6 Metal body
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 12 |
|---|---|
| Hossz | 46.8 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Szín | fekete |
| Csatlakozás 2 | 8 |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Üzemi nyomás | 10 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 12 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre