Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 859754

UNION TEE LATERAL REDUCTION FITTINGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:859754
Rubix:10172657
EAN:3660338147319
DIFF. DIAM. UNION TEE Exterior tube diameter mm 8

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 859754 - UNION TEE OD 8-6


Push-in T-piece reduction 8-6 polyamide

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 16
Hossz44 mm
Csatlakozás 28
Metrikus külső csőátmérő8 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre