Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 840762

UNION TEE PUSH-IN FITTING - NSF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:840762
Rubix:10171506
EAN:3660338061271
UNION TEE NSF  D.6

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 840762 - UNION TEE NSF D.6


Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 16
Hossz42 mm
Min. hőfok-15 °C
Színezüst
Csatlakozás 26
Max. hőfok200 °C
Üzemi nyomás20 bar
Metrikus külső csőátmérő6 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre