Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Mecaline 860075
UNION Y FITTINGS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:860075
Rubix:10171650
EAN:3660338150258

Dokumentumok
Termék leírás : 860075 - SOCKET UNION Y EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 10
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 10 |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre