Statikus tömítések Egyéb Freudenberg Sealing Technologies USIT I 8,50 X 13,40 X 1 72 NBR 99041
USIT I ring
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:USIT I 8,50 X 13,40 X 1 72 NBR 99041
Rubix:397463
gyártó:371220


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 8.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 13.4 mm |
| Vastagság | 1 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Támasztó gyuruk U008,50X013,40X1,00 K32 72NBR99041/K32 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8.5 mm |
| Külső átmérő | 13.4 mm |
| Vastagság | 1 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | usit i |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre