Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPB1750MC - 889800
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:864502
Mecaline:XPB1750MC - 889800
Rubix:10492570
gyártó:889800
EAN:3660338423536


Műszaki összefoglalás
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 1750 mm |
| Külső hossz | 1772 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPB 1750 16,3X 13 MC - 889800
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 1750 mm |
| Külső hossz | 1772 mm |
| Felső szélesség | 16 mm |
| Magasság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre