Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPZ1080MC - 889869
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:880905
Mecaline:XPZ1080MC - 889869
Rubix:10492503
gyártó:889869
EAN:3660338424229


Műszaki összefoglalás
| Profil | xpz |
|---|---|
| Referenciahossz | 1080 mm |
| Külső hossz | 1093 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPZ 1080 9,7X8 MC - 889869
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpz |
|---|---|
| Referenciahossz | 1080 mm |
| Külső hossz | 1093 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre