Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPZ1270MC - 889882
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:880910
Mecaline:XPZ1270MC - 889882
Rubix:10492490
gyártó:889882
EAN:3660338424359


Műszaki összefoglalás
| Profil | xpz |
|---|---|
| Referenciahossz | 1270 mm |
| Külső hossz | 1283 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPZ 1270 9,7X8 MC - 889882
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpz |
|---|---|
| Referenciahossz | 1270 mm |
| Külső hossz | 1283 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre