Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPZ1612MC - 889904

V Belt CRE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:873576
Mecaline:XPZ1612MC - 889904
Rubix:10492468
gyártó:889904
EAN:3660338424571
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpz
Referenciahossz1612 mm
Külső hossz1625 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPZ 1612 9,7X8 MC - 889904


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Erősségek

Working temperature -40 to +120°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpz
Referenciahossz1612 mm
Külső hossz1625 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre