Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPZ787MC - 889957
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:864464
Mecaline:XPZ787MC - 889957
Rubix:10492421
gyártó:889957
EAN:3660338425103

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPZ 787 9,7X 8 MC - 889957
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpz |
|---|---|
| Referenciahossz | 787 mm |
| Külső hossz | 800 mm |
| Felső szélesség | 10 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
