Burkolt ékszíjak Optibelt 17 X 570

V-Belt VB B/17

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:17 X 570
Rubix:215637
gyártó:1640272
EAN:4014486033847
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb/17
Öv számab23
Belső hossz570 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Burkolt ékszíjak B 23 (610Lp) [OPTIBELT]


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)8x41x41 mm
Logisztikai Tömeg112 g
Profilb/17
Öv számab23
Belső hossz570 mm
Külső hossz639 mm
Felső szélesség17 mm
Magasság11 mm
Referenciahossz610 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre