Referencia
Optibelt:17 X 6700
Rubix:222301
gyártó:1795518
EAN:4014486035339




Termék leírás : Burkolt ékszíjak B 264 (6740Lp) [OPTIBELT]
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 89x484x484 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1313 g |
| Profil | b/17 |
| Öv száma | b264 |
| Belső hossz | 6700 mm |
| Külső hossz | 6769 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 6740 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre