Fogazott ékszíjak Gates BX44 TRI-POWER

V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:BX44 TRI-POWER
Rubix:233409
gyártó:901302044
EAN:5414465805196
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilbx
Belső hossz1191 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES BX44 17x1175 TRI-POWER Fogazott ékszíj - 901302044


The Gates Tri-Power® V-Belt is designed to provide superior performance over traditional heavy-duty V-belt drives. Raw edge construction and special cogging make the Tri-Power® belt particularly suitable for drives involving small diameter pulleys and external idlers. The ethylene EPDM compound gives the belt resistance to extreme temperatures.

Erősségek

•The sides of the belt are machined to optimize contact with the grooves of the pulley, for regular winding, thus limiting slippage and wear
Rubber compound with oriented fibers for more flexibility and stability
Temperature range: Between -50°C and +120°C (-58°F and +248°F)

Technikai információk


Jellemzők
Profilbx
Belső hossz1191 mm
Felső szélesség16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre