Keskeny ékszíj Gates SPA1657 DELTA NARROW

V-Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPA1657 DELTA NARROW
Rubix:10419466
gyártó:962561657
EAN:5414465586361
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1657 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPA1657 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962561657


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Erősségek

•High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1657 mm
Belső hossz1657 mm
Külső hossz1675 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre