Referencia
SKF:TSN 616 A
Rubix:321135
gyártó:95727
EAN:7316570068962
Termék leírás : Csapágyház tömítések TSN 616 A [SKF]
V-ring seal for SNL plummer block housing (4-piece).
Erősségek
- Easy to install
- Many variants
- Cost-effective
- Many variants
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5,8x144x144 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 345,4 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 140.6 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Sorozat | tsn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre