Referencia
Optibelt:1422V 235
Rubix:10474617
gyártó:1614693
EAN:4014486191998




Termék leírás : OPTIBELT 1422V 235 Fogazott ékszíj - 1614693
The base compound consists of a polychloroprene rubber with fibres inlaid transversely to the running direction. The high quality and extermely low-stretch tension cord of polyester or aramid is embedded into a rubber cushion compound. It is effectively supportedby a fabric outer surface and by the base compound.The base compound provided with its incorporated transverse fibres provides transverse rigidity without sacrificing flexibily.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 104 g |
|---|---|
| Profil | 1422v |
| Referenciahossz | 23.5 '' |
| Magasság | 18 mm |
| Felső szélesség | 15 mm |
| Alsó szélesség | 9.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
