Referencia
Optibelt:1922V 282
Rubix:10474599
gyártó:1500980
EAN:4014486192247




Termék leírás : OPTIBELT 1922V 282 Fogazott ékszíj - 1500980
The base compound consists of a polychloroprene rubber with fibres inlaid transversely to the running direction. The high quality and extermely low-stretch tension cord of polyester or aramid is embedded into a rubber cushion compound. It is effectively supportedby a fabric outer surface and by the base compound.The base compound provided with its incorporated transverse fibres provides transverse rigidity without sacrificing flexibily.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 155 g |
|---|---|
| Profil | 1922v |
| Referenciahossz | 28.2 '' |
| Magasság | 18 mm |
| Felső szélesség | 15 mm |
| Alsó szélesség | 9.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
