Referencia
Optibelt:2322V 486
Rubix:10463166
gyártó:1512974
EAN:4014486194555




Termék leírás : OPTIBELT 2322V 486 Fogazott ékszíj - 1512974
The base compound consists of a polychloroprene rubber with fibres inlaid transversely to the running direction. The high quality and extermely low-stretch tension cord of polyester or aramid is embedded into a rubber cushion compound. It is effectively supportedby a fabric outer surface and by the base compound.The base compound provided with its incorporated transverse fibres provides transverse rigidity without sacrificing flexibily.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 539 g |
|---|---|
| Profil | 2322v |
| Referenciahossz | 48.6 '' |
| Magasság | 13 mm |
| Felső szélesség | 15 mm |
| Alsó szélesség | 7.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
